Startseite

CONCHIGLIA - CON054142013 PSC/F2/1 PIASTRA PORTA APPAR. - 054142013

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON054142013 PSC/F2/1 PIASTRA PORTA APPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005051

Artikelnummer

CON054142013

Herstellernummer

054142013

Hersteller

DKC

Piastra in materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro (Pa6-R), fissati sul fondo corpo della cassetta tramite viti. Morsettiera quadripolare tensione di isolamento 450V – corrente 80A max. Cablaggio dorsale 1,5 – 35 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. Portafusibili per fusibile a cartuccia mm 10x38 – 660V – 32A. Serraggio cavi 1,5 – 4 mmq. Grado di protezione IP 20.