CONCHIGLIA - CON054130034 SCF3/CN CASSETTA DERIV.RESIN - 054130034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8054684004900
Artikelnummer
CON054130034
Herstellernummer
054130034
Hersteller
DKC
Werkstoff:
sonstige
Materiali:Fondello inferiore predisposto nelle esecuzioni SCF3/CN e SCF3/P per innesto tubi di diametro 34, in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040. Soletta di adattamento al palo realizzata in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040.Caratteristiche: Fondello predisposto per attacco a tegolo per passaggio cavi; nell'esecuzione/T è già completo di tegolo.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.Esecuzioni/CN:Per pali diametro 114-194.Ingresso/uscita cavida fondello inferiore predisposto con N°3 imbocchi ad impronta fratturabile diam. 34 o 28.Fissaggio a palo mediante vite o nastro Band-It da 3/4".


