Startseite

CONCHIGLIA - CON054120043 SCF2/P CASSETTA DI DERIV. - 054120043

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON054120043 SCF2/P CASSETTA DI DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004887

Artikelnummer

CON054120043

Herstellernummer

054120043

Hersteller

DKC

Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono. Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Per installazioni su superfici piane (a parete, pali quadrati e rettangolari, lato piano di pali poligonali). Ingrasso/uscita cavi da fondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a parete mediante tassello e vite a palo mediante viti metriche M5.