Startseite

CONCHIGLIA - CON052694015 MGN/410/1 SCATOLA DI GIUNZIONE - 052694015

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052694015 MGN/410/1 SCATOLA DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004641

Artikelnummer

CON052694015

Herstellernummer

052694015

Hersteller

DKC

Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza HB-UL 94). Morsetti in OT 58 (UNI 5705-65) con serraggio conduttori a grano. Sezione morsetti: 4x10 entrata/uscita – 4x2,5 derivazione. Staffa ancoraggio cavi.Portafusibili: fino a 2 per fusibili mini 5x20 – 10 A. Per montaggio su pali di diametro minimo 80 con feritoia 45x186 a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 02 secondo CEI EN 62262.