Startseite

CONCHIGLIA - CON052684123 MGV/416/2 SCATOLA DI GIUNZIONE - 052684123

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052684123 MGV/416/2 SCATOLA DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004627

Artikelnummer

CON052684123

Herstellernummer

052684123

Hersteller

DKC

Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Morsetti in lega di zinco, ramati e stagnati. Reazione al fuoco 100-UNIPLAST 228; resistenza alla traccia > 600 V – IEC 112. Sezione morsetti: 4x16 entrata/uscita – 4x4 derivazione. Portafusibili: fino a 2 per fusibili mini 5x20 – 10 A. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262.