CONCHIGLIA - CON052511920 RESET19/B PORTELLO + MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Höhe - 186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 118 mm
Breite - 45 mm
Packung
10 ST
EAN
8054684004436
Artikelnummer
CON052511920
Herstellernummer
052511920
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Höhe:
186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
118 mm
Breite:
45 mm
Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto specialedente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165)a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 118 a 168 mm. Con borchie intercambiabili.