Startseite

CONCHIGLIA - CON052502119 RESET21/A PORTELLO+MORSETTIERA - 052502119

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052502119 RESET21/A PORTELLO+MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 95 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 186 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684004245

Artikelnummer

CON052502119

Herstellernummer

052502119

Hersteller

DKC

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Rohrdurchmesser:

95 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

186 mm

Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata con firbra di vetro di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Contenitore morsettiera specifica per realizzare l'intero sistema, stampatp om resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 95 a 105 mm