CONCHIGLIA - CON052501236 RESET12/F PORTELLO+MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 106 mm
Packung
10 ST
EAN
8054684004207
Artikelnummer
CON052501236
Herstellernummer
052501236
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
106 mm
Breite:
45 mm