CONCHIGLIA - CON052501129 RESET11/B PORTELLO+MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 95 mm
Packung
10 ST
EAN
8054684004160
Artikelnummer
CON052501129
Herstellernummer
052501129
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
95 mm
Breite:
45 mm