Startseite

CONCHIGLIA - CON052300258 SMW/P PORTELLO PALO ILLUM. - 052300258

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052300258 SMW/P PORTELLO PALO ILLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8054684003934

Artikelnummer

CON052300258

Herstellernummer

052300258

Hersteller

DKC

Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma rettangolare e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Per superfici piane di lato superiore a 80 mm. Viti di serraggio staffe con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.