CONCHIGLIA - CON052300001 SMV/OTT PORTELLO PALO ILLUM. - 052300001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8054684003897
Artikelnummer
CON052300001
Herstellernummer
052300001
Hersteller
DKC
Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Staffe di fissaggio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata con meccanismo di rotazione antiossidante a molla. Guarnizione in cloruro di poliammide (PVC) flessibile. Per applicazione su pali ottagonali di diametro circoscritto minimo 105 mm. Angolo di adattamento al palo 135°. Viti di serraggio staffe con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


