Startseite

CONCHIGLIA - CON052192010 MVY/210/1 MORSETTIERA DA PALO - 052192010

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052192010 MVY/210/1 MORSETTIERA DA PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684003859

Artikelnummer

CON052192010

Herstellernummer

052192010

Hersteller

DKC

Werkstoff:

sonstige

Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 30 A. Portafusibile per fusibili 5 x 20, omologato UL, tensione 250 Vac, portata max 6,3 A. Serraggio max cavo da 4 mmq. Per incasso su pali diametro minimo 76 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 38x132 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezionesul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie