CONCHIGLIA - CON019753045 FT/S4 FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8054684002593
Artikelnummer
CON019753045
Herstellernummer
019753045
Hersteller
DKC
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
0.12 kA