Startseite

CONCHIGLIA - CON019201201 VS/120 PORTAFUSIBILE - 019201201

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON019201201 VS/120 PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

  • Doppelt unterbrechend - nein

  • Ausgelöstmeldung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684000773

Artikelnummer

CON019201201

Herstellernummer

019201201

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Doppelt unterbrechend:

nein

Ausgelöstmeldung:

ohne

Base in poliammide. Contatti elastici in ottone. Portafusibile sezionabile. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: fissaggio a vite.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie