Startseite

CONCHIGLIA - CON017523259 MSG/3120/S - MORSETTIERA B.T. - 017523259

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON017523259 MSG/3120/S - MORSETTIERA B.T.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 350 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603373105

Artikelnummer

CON017523259

Herstellernummer

017523259

Hersteller

DKC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...120 mm²

Bemessungsstrom In:

350 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Breite:

354 mm

Höhe:

259 mm

Tiefe:

73 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Base isolante stampata in SMC (vetroresina) con separatori in corpo unico. Morsetti stampati in ottone UNI EN 12165, nichelati. Cilindretti di sezionamento in rame, nichelati. Cablaggio dorsale (ingresso / uscita) con capicorda predisposti con foro per viti M12. A 4 vie sezionabili, 3 da 120 mmq, una derivazione da 50 mm2. Adatta esclusivamente al montaggio in contenitori con fondo isolante. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.