COMELIT GROUP SPA - COEXCC-011 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - XCC-011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Laser
Ansprechtemperatur - 58 °C
Rauchschalter - ja
Mit Orientierungslicht - ja
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Packung
1 ST
EAN
8023903370706
Artikelnummer
COEXCC-011
Herstellernummer
XCC-011
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
Laser
Ansprechtemperatur:
58 °C
Rauchschalter:
ja
Mit Orientierungslicht:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
225 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
225 mm
Durchmesser:
0 mm


