Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWM000DA SUPP. DA PARETE TEL. MINIDOME IP SERIE E - WM000DA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWM000DA SUPP. DA PARETE TEL. MINIDOME IP SERIE E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Heizung - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Verdeckte Kabelführung - ja

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903370249

Artikelnummer

COEWM000DA

Herstellernummer

WM000DA

Hersteller

COE

Mit Heizung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Verdeckte Kabelführung:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP00

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Breite:

136 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

120 mm

Supporto da parete per telecamere minidome varifocal art. IPCAM068A, IPCAM069A e IPCAM084A. I fori di fissaggio sono inoltre compatibili con le telecamere minidome con ottica fissa art. IPCAM066B, IPCAM067A e IPCAM074A, il colore è leggermente differentee le viti di fissaggio per questi modelli NON sono incluse.