Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWINVR080ASP NVR WIFI PER WIKIT080A SPARE PART - WINVR080ASP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWINVR080ASP NVR WIFI PER WIKIT080A SPARE PART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903368512

Artikelnummer

COEWINVR080ASP

Herstellernummer

WINVR080ASP

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

6 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

72 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

260 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

210 mm

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 8 ingressi IP per kit WIKIT080A.