COMELIT GROUP SPA - COEWIKIT040A KIT WI-FI, WINVR040A, 4 WICAM010A, HDD 1 - WIKIT040A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 4
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja
Übertragungstechnik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903343397
Artikelnummer
COEWIKIT040A
Herstellernummer
WIKIT040A
Hersteller
COE
Anzahl der Kameras:
4
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
sonstige
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


