Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 0...0 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903396409

Artikelnummer

COEWICCAMS01FA

Herstellernummer

WICCAMS01FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

0...0 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

180...180 °

Vertikaler Blickwinkel:

180...180 °

Leistungsaufnahme:

4 W

Versorgungsspannung:

5...5 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

20 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

WICCAMS01FA è una telecamera IP Wi-Fi dedicata al sistema antintrusione Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e compressione H.264 è già impostata per l’integrazione con la centrale di allarme. Necessita del software di configurazione Hub Manager per la connessione alla rete Wi-Fi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.