Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWICAM020A TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABI - WICAM020A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWICAM020A TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.6...2.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903371093

Artikelnummer

COEWICAM020A

Herstellernummer

WICAM020A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.6...2.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

31...91 °

Vertikaler Blickwinkel:

23...67 °

Leistungsaufnahme:

0 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

73 mm

Breite:

48 mm

Tiefe:

89 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 2.6 mm, risoluzione HD (720p)@25 ips, 11 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.Batteria ricaricabile, alimentatore e supporto magnetico da parete in dotazione. NOTA: NON compatibile con router TIM modello TG789VAC V2