Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWIBCAMA04FB TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWIBCAMA04FB TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903448467

Artikelnummer

COEWIBCAMA04FB

Herstellernummer

WIBCAMA04FB

Hersteller

COE

Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. Alimentatore non incluso.