COMELIT GROUP SPA - COEWD01A SENSORE DI ALLAGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch/akustisch
Betriebsspannung - 12 V
Betriebsstrom - 0.02 A
Packung
1 ST
EAN
8023903325911
Artikelnummer
COEWD01A
Herstellernummer
WD01A
Hersteller
COE
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.02 A
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


