Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM Innenkamera

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM Innenkamera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - sonstige

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 1.6...1.6 mm

  • Einsatzgebiet - innen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903346084

Artikelnummer

COEVISTOCAM

Herstellernummer

VISTOCAM

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

1.6...1.6 mm

Einsatzgebiet:

innen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

5 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

138...138 °

Vertikaler Blickwinkel:

102...102 °

Leistungsaufnahme:

12 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

136 mm

Breite:

46 mm

Tiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.