COMELIT GROUP SPA - COEVIDEOTEST VIDEOTESTER LCD ANALOGICO, AHD, RS485 - VIDEOTEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar - 8.89 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 3.5 inch
Rack-Montage möglich - nein
Breite - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903321319
Artikelnummer
COEVIDEOTEST
Herstellernummer
VIDEOTEST
Hersteller
COE
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar:
8.89 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
3.5 inch
Rack-Montage möglich:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


