COMELIT GROUP SPA - COEVEDOTOUCH TAS. SAFETOUCH NERA CON RFID X CENT. VED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8023903292725
Artikelnummer
COEVEDOTOUCH
Herstellernummer
VEDOTOUCH
Hersteller
COE
Farbe:
schwarz
Tastiera touch screen Antintrusione Touch con schermo LCD da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.


