COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM3G SCHEDA COMUNICATORE GSM, 3G, VEDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903309263
Artikelnummer
COEVEDOGSM3G
Herstellernummer
VEDOGSM3G
Hersteller
COE
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
1


