Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM SCHEDA COMUNICATORE GSM CENTRALI VEDO - VEDOGSM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM SCHEDA COMUNICATORE GSM CENTRALI VEDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292787

Artikelnummer

COEVEDOGSM

Herstellernummer

VEDOGSM

Hersteller

COE

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

X.31/X.25:

nein

Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131.