COMELIT GROUP SPA - COEVEDO8I8O MODULO 8 IN/8 OUT LOGICHE, CASE PLASTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Busmodul
Packung
1 ST
EAN
8023903292800
Artikelnummer
COEVEDO8I8O
Herstellernummer
VEDO8I8O
Hersteller
COE
Ausführung:
Busmodul
Espansione per centrali serie Vedo, 8 ingressi, liberamente configurabili come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, o 8 uscite open collector (100 mA max). Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo ditamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2


