Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIM. 5 - VEDO68M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIM. 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292466

Artikelnummer

COEVEDO68M

Herstellernummer

VEDO68M

Hersteller

COE

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

24 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

280 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Antintrusione Controllo accessi, 4 Antintrusione Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per laconnessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilità con il portale di gestione impianti Mycomelit.