Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34K4G KIT ALLARME VEDO34, GSM 4G, TASTIERA - VEDO34K4G

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34K4G KIT ALLARME VEDO34, GSM 4G, TASTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903415650

Artikelnummer

COEVEDO34K4G

Herstellernummer

VEDO34K4G

Hersteller

COE

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit anti-intrusione con centrale Vedo 34 n° 1 art. VEDO34 - centrale Vedo 34, box plastico, alimentatore da 1,5a n° 1 art. VEDOGSM4G modulo 4g per centrali vedo n° 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOVOICE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo