Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10KGSM KIT ALLARME VEDO10, GSM, TASTIERA - VEDO10KGSM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10KGSM KIT ALLARME VEDO10, GSM, TASTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903415612

Artikelnummer

COEVEDO10KGSM

Herstellernummer

VEDO10KGSM

Hersteller

COE

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

230 mm

Breite:

310 mm

Tiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit anti-intrusione con centrale Vedo 10 n° 1 art. VEDO10 - centrale vedo 10, box plastico, alimentatore da 1,5a n° 1 art. VEDOGSM - scheda comunicatore gsm ad innesto per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n° 1 art.VEDOVOIVCE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo