COMELIT GROUP SPA - COEUT9279M MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA - UT9279M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Packung
1 ST
EAN
8023903400151
Artikelnummer
COEUT9279M
Herstellernummer
UT9279M
Hersteller
COE
Ausführung:
Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Enthält Tastenfeld:
ja
Anzahl der Benutzer:
4000
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Aluminium


