Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9240M MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA - UT9240M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9240M MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903400229

Artikelnummer

COEUT9240M

Herstellernummer

UT9240M

Hersteller

COE

Ausführung:

Infomodul

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

35 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

grau

Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.