Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9200 MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9200 MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903400038

Artikelnummer

COEUT9200

Herstellernummer

UT9200

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Bildsystem:

PAL

Farbe:

farblos

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

8

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

35 mm

Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con4 pulsanti singoli art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 chiamate), 4 pulsanti doppi art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 chiamate) o con tappi art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.