COMELIT GROUP SPA - COEUT9199 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 9 MODULI ULTR - UT9199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903399943
Artikelnummer
COEUT9199
Herstellernummer
UT9199
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
338 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
57 mm
Visiera parapioggia per custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 338 x 293 x 57mm.


