COMELIT GROUP SPA - COEUT9186 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 6 MODULI ULT - UT9186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903399851
Artikelnummer
COEUT9186
Herstellernummer
UT9186
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
259 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 322 x 32mm.


