Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9174 CUSTODIA DA PARETE 4 MODULI ULTRA - UT9174

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9174 CUSTODIA DA PARETE 4 MODULI ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399776

Artikelnummer

COEUT9174

Herstellernummer

UT9174

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

110 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

35 mm

Custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 380 x 35mm.