Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9172 CUSTODIA DA PARETE 2 MODULI ULTRA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9172 CUSTODIA DA PARETE 2 MODULI ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399752

Artikelnummer

COEUT9172

Herstellernummer

UT9172

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

110 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

198 mm

Tiefe:

35 mm

Custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm.