Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9162 TELAIO DA INCASSO 2 MODULI ULTRA - UT9162

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9162 TELAIO DA INCASSO 2 MODULI ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399684

Artikelnummer

COEUT9162

Herstellernummer

UT9162

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

125.5 mm

Höhe:

226.5 mm

Tiefe:

35 mm

Telaio da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/2 e 3110/2A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 226.5 x 35mm.