COMELIT GROUP SPA - COEUT9000T KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA TOUCH SB2 - UT9000T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - sonstige
Farbe der Außenstation - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903419269
Artikelnummer
COEUT9000T
Herstellernummer
UT9000T
Hersteller
COE
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
schwarz
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
120 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


