Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9000A KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9000A KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903402742

Artikelnummer

COEUT9000A

Herstellernummer

UT9000A

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

schwarz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

240

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

100

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit base impianto audio espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2. Il kit è composto da n° 1 modulo audio Simplebus 2 art. UT2010 e da n° 1 alimentatore art. 1210A.