COMELIT GROUP SPA - COEUT8090 PULSANTIERA VIDEO+TOUCH COMPLETA ULTRA V - UT8090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Betriebsart - Tipptaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 100
Modulare Bauweise - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903410259
Artikelnummer
COEUT8090
Herstellernummer
UT8090
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Tipptaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
100
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
317.5 mm
Frontplatte Breite:
125.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
55 mm
Einbauhöhe:
318 mm
Einbaubreite:
126 mm
Einbautiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


