COMELIT GROUP SPA - COEUT2010VC MODULO AUDIO TELEC. SCORP. ULTRA SIMPLEB - UT2010VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903399998
Artikelnummer
COEUT2010VC
Herstellernummer
UT2010VC
Hersteller
COE
Ausführung:
Videomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
2-Draht
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
100
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
120 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
schwarz


