COMELIT GROUP SPA - COEUT1010 MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1 - UT1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
113 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903399950
Artikelnummer
COEUT1010
Herstellernummer
UT1010
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
100
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm


