COMELIT GROUP SPA - COETT15EAM SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TEC. ANTIMASK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903389517
Artikelnummer
COETT15EAM
Herstellernummer
TT15EAM
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
10.5...14 V
Höhe:
183 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


