Startseite

COMELIT GROUP SPA - COETP6842 VIDEOCITOFONO 7TOP 7? VIVAVOCE, WI-FI, V

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COETP6842 VIDEOCITOFONO 7TOP 7? VIVAVOCE, WI-FI, V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903450996

Artikelnummer

COETP6842

Herstellernummer

TP6842

Hersteller

COE

Videocitofono 7TOP per sistemi VIP con schermo touchscreen a colori da 7 pollici, dotato di tasto meccanico apriporta con icona retroilluminata. Design moderno e accattivante a conciliare robustezza e usabilità. E' installabile a parete, tramite staffa di fissaggio in metallo (inclusa), per un ancoraggio stabile e forte, oppure a tavolo, tramite supporto dedicato acquistabile a parte. Alimentabile via standard POE, derivatore 1440A o ingresso alimentazione dedicato a 48V. Sul lato è presente lo slot per scheda MicroSD (non inclusa) che permette il caricamento di suonerie personalizzate. Dotato di ingressi locali programmabili, un’uscita programmabile e un’uscita predisposta per suoneria supplementare. Connettività tramite Ethernet e Wi-Fi che permettono la connessione al Cloud Comelit e la ricezione di chiamate tramite APP su Smartphone, anche fuori casa. Sistema operativo Linux, fonica vivavoce full-duplex e supporto nativo per i formati video H.264 e H.265. Nuova interfaccia grafica ad icone, per utilizzo utente o installatore, personalizzabile e di facile utilizzo. Tante le funzioni integrate, fra cui Aggiornamento automatico, Memovideo, Gestione allarmi, Apriporta automatica (Dottore), Modalità silenziosa (Privacy), Risposta automatica (Mani Libere),Deviazione di chiamata. Dimensioni (L x H x P): 210x120x21 mm. Colore Bianco/Nero.