Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESR531000 SENSORE DI MOVIMENTO KNX + SENS. TEMP.

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESR531000 SENSORE DI MOVIMENTO KNX + SENS. TEMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8436596834101

Artikelnummer

COESR531000

Herstellernummer

SR531000

Hersteller

COE

Sensore KNX dimmerabile da superficie bianco con controllo costante della luminosità, in grado di controllare l'illuminazione su due canali o in modo indipendente. In combinazione con un dimmer, può mantenere costante il livello di luce in una stanza. Permette di regolare facilmente la sensibilità del rilevatore di movimento. Dimensioni: : 44 mm lunghezza: 30 mm. Assorbimento max: 5 mA.