Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESMON185B MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESMON185B MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 18.5 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 1

  • Bildschirmdiagonale - 47 cm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903349153

Artikelnummer

COESMON185B

Herstellernummer

SMON185B

Hersteller

COE

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

18.5 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

1

Bildschirmdiagonale:

47 cm

Bildsystem:

PAL

Breite:

445 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

334 mm

Tiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor a colori, display LED da 18.5", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD. Cavo di conversione da DVI a VGA in dotazione.