Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESKR STANDALONE KEYBOARD + READER - SKR

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESKR STANDALONE KEYBOARD + READER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Max. Anzahl der Türen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903304961

Artikelnummer

COESKR

Herstellernummer

SKR

Hersteller

COE

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Max. Teilnehmerzahl:

600

Leseverfahren:

Datenträger und Code

Signalausgabe:

Lichtsignal

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Breite:

90 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 90 x 122 x 19 mm.